Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Fém szerelőlap rögzítőcsavarokkal kompl. 140x100x2 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346 SX103894 - 2007884

OBO
MásolásMásolás
OBO - Fém szerelőlap rögzítőcsavarokkal kompl. 140x100x2 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346 SX103894

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 100 mm

  • Szélesség - 140 mm

  • Felület - horganyzott

  • Perforált - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4012196034260

Sonepar cikkszám

SX103894

Gyártói cikkszám

2007884

Gyártói típuskód

MBP T160

Anyag:

acél

Magasság:

100 mm

Szélesség:

140 mm

Felület:

horganyzott

Perforált:

Igen

Fém szerelőlap rögzítőcsavarokkal kompl. 140x100x2 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346