OBO - Fém szerelőlap rögzítőcsavarokkal kompl. 205x155x2 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346 SX103895 - 2007886
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 155 mm
Szélesség - 205 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012196034284
Sonepar cikkszám
SX103895
Gyártói cikkszám
2007886
Gyártói típuskód
MBP T250
Anyag:
acél
Magasság:
155 mm
Szélesség:
205 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Fém szerelőlap rögzítőcsavarokkal kompl. 205x155x2 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346