OBO - Fenék-véglemez kábeltálcához B500mm V4A SN061285 - 7084149
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél szélessége - 500 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - egyéb
Funkciótartásra alkalmas - Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195866374
Sonepar cikkszám
SN061285
Gyártói cikkszám
7084149
Gyártói típuskód
BEB 500 A4
Fedél szélessége:
500 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
rozsda- és saválló acél
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca alsó végzáró elem ; Fenék-véglemez kábeltálcához B500mm