OBO - Fenéklemez 170x160x3 hófehér SN061259 - 6290330
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 3 mm
Anyag - acél
Anyagminőség - egyéb
Szín - fehér
Felület - szalaghorganyzott és rétegzett
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195816966
Sonepar cikkszám
SN061259
Gyártói cikkszám
6290330
Gyártói típuskód
ISSBP110100RW
Magasság:
3 mm
Anyag:
acél
Anyagminőség:
egyéb
Szín:
fehér
Felület:
szalaghorganyzott és rétegzett
Beállítható:
Nem
Halogénmentes:
Igen
RAL-szám:
9010
Energiaoszlopok ; Installációs oszlop lábazat ; Fenéklemez 170x160x3 hófehér