Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Fenéklemez 185x135x3 fehéralumínium SN061260 - 6290348

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 3 mm

  • Anyag - acél

  • Anyagminőség - egyéb

  • Szín - alumínium

  • Felület - szalaghorganyzott és rétegzett

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195817024

Sonepar cikkszám

SN061260

Gyártói cikkszám

6290348

Gyártói típuskód

ISSBPDM45WA

Magasság:

3 mm

Anyag:

acél

Anyagminőség:

egyéb

Szín:

alumínium

Felület:

szalaghorganyzott és rétegzett

Beállítható:

Nem

Halogénmentes:

Igen

RAL-szám:

9006

Energiaoszlopok ; Installációs oszlop lábazat ; Fenéklemez 185x135x3 fehéralumínium