Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Fenéklemez 185x135x3 hófehér SN061261 - 6290347

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 3 mm

  • Anyag - acél

  • Anyagminőség - egyéb

  • Szín - fehér

  • Felület - szalaghorganyzott és rétegzett

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195817017

Sonepar cikkszám

SN061261

Gyártói cikkszám

6290347

Gyártói típuskód

ISSBPDM45RW

Magasság:

3 mm

Anyag:

acél

Anyagminőség:

egyéb

Szín:

fehér

Felület:

szalaghorganyzott és rétegzett

Beállítható:

Nem

Halogénmentes:

Igen

RAL-szám:

9010

Energiaoszlopok ; Installációs oszlop lábazat ; Fenéklemez 185x135x3 hófehér