Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Fenéklemez 200x160x3 fehéralumínium SN061262 - 6290337

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 3 mm

  • Anyag - acél

  • Anyagminőség - egyéb

  • Szín - alumínium

  • Felület - szalaghorganyzott és rétegzett

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195817000

Sonepar cikkszám

SN061262

Gyártói cikkszám

6290337

Gyártói típuskód

ISSBP140100WA

Magasság:

3 mm

Anyag:

acél

Anyagminőség:

egyéb

Szín:

alumínium

Felület:

szalaghorganyzott és rétegzett

Beállítható:

Nem

Halogénmentes:

Igen

RAL-szám:

9006

Energiaoszlopok ; Installációs oszlop lábazat ; Fenéklemez 200x160x3 fehéralumínium