OBO - Fenéklemez 200x170x3mm szalaghorganyzott/műanyag fehér alu SN061264 - 6290134
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 3 mm
Anyag - acél
Anyagminőség - egyéb
Szín - alumínium
Felület - szalaghorganyzott és rétegzett
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195161769
Sonepar cikkszám
SN061264
Gyártói cikkszám
6290134
Gyártói típuskód
ISSBP140110WA
Magasság:
3 mm
Anyag:
acél
Anyagminőség:
egyéb
Szín:
alumínium
Felület:
szalaghorganyzott és rétegzett
Beállítható:
Nem
Halogénmentes:
Igen
RAL-szám:
9006
Energiaoszlopok ; Installációs oszlop lábazat ; Fenéklemez 200x170x3mm szalaghorganyzott/műanyag fehér alu