Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Fenéklemez szalaghorganyzott/műanyag bevonatúfehéralumínium SN061265 - 6290104

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 3 mm

  • Anyag - acél

  • Anyagminőség - egyéb

  • Szín - alumínium

  • Felület - szalaghorganyzott és rétegzett

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195161585

Sonepar cikkszám

SN061265

Gyártói cikkszám

6290104

Gyártói típuskód

ISSBP70110WA

Magasság:

3 mm

Anyag:

acél

Anyagminőség:

egyéb

Szín:

alumínium

Felület:

szalaghorganyzott és rétegzett

Beállítható:

Nem

Halogénmentes:

Igen

RAL-szám:

9006

Energiaoszlopok ; Installációs oszlop lábazat ; Fenéklemez szalaghorganyzott/műanyag bevonatúfehéralumínium