Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Fenéklemez szalaghorganyzott / műanyag bevonatúhófehér SN061256 - 6290100

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 3 mm

  • Anyag - acél

  • Anyagminőség - egyéb

  • Szín - fehér

  • Felület - szalaghorganyzott és rétegzett

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195161578

Sonepar cikkszám

SN061256

Gyártói cikkszám

6290100

Gyártói típuskód

ISSBP70110RW

Magasság:

3 mm

Anyag:

acél

Anyagminőség:

egyéb

Szín:

fehér

Felület:

szalaghorganyzott és rétegzett

Beállítható:

Nem

Halogénmentes:

Igen

RAL-szám:

9010

Energiaoszlopok ; Installációs oszlop lábazat ; Fenéklemez szalaghorganyzott / műanyag bevonatúhófehér