OBO - Fenékvéglemez kábeltálcához B100mm cink-alu bevonat SN061270 - 7083618
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél szélessége - 100 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott cink-alumíniummal
Funkciótartásra alkalmas - Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt - Nem
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196983728
Sonepar cikkszám
SN061270
Gyártói cikkszám
7083618
Gyártói típuskód
BEB 100 DD
Fedél szélessége:
100 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott cink-alumíniummal
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca alsó végzáró elem ; Fenékvéglemez kábeltálcához B100mm cink-alu bevonat