Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Fenékvéglemez kábeltálcához B150mm cink-alu bevonat SN061274 - 7083622

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fedél szélessége - 150 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott cink-alumíniummal

  • Funkciótartásra alkalmas - Nem

  • Rozsdamentes acél, felületkezelt - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196026883

Sonepar cikkszám

SN061274

Gyártói cikkszám

7083622

Gyártói típuskód

BEB 150 DD

Fedél szélessége:

150 mm

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott cink-alumíniummal

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca alsó végzáró elem ; Fenékvéglemez kábeltálcához B150mm cink-alu bevonat