Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Fenékvéglemez kábeltálcához B150mm SN061271 - 7084015

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kábelcsatorna szélesség - 150 mm

  • Anyag - egyéb

  • Anyagminőség - rozsda- és saválló acél

  • Felület - egyéb

  • Funkciótartásra alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195995531

Sonepar cikkszám

SN061271

Gyártói cikkszám

7084015

Gyártói típuskód

BEB 150 VA4301

Kábelcsatorna szélesség:

150 mm

Anyag:

egyéb

Anyagminőség:

rozsda- és saválló acél

Felület:

egyéb

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca alsó végzáró elem ; Fenékvéglemez kábeltálcához B150mm