OBO - Fenékvéglemez kábeltálcához B150mm szalaghorganyzott SN061273 - 7083157
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél szélessége - 150 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Funkciótartásra alkalmas - Igen
Rozsdamentes acél, felületkezelt - Nem
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196231133
Sonepar cikkszám
SN061273
Gyártói cikkszám
7083157
Gyártói típuskód
BEB 150 FS
Fedél szélessége:
150 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca alsó végzáró elem ; Fenékvéglemez kábeltálcához B150mm szalaghorganyzott