OBO - Fenékvéglemez kábeltálcához B200mm V2A SN061275 - 7084048
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél szélessége - 200 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - egyéb
Funkciótartásra alkalmas - Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt - Nem
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196232093
Sonepar cikkszám
SN061275
Gyártói cikkszám
7084048
Gyártói típuskód
BEB 200 A2
Fedél szélessége:
200 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
rozsda- és saválló acél
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca alsó végzáró elem ; Fenékvéglemez kábeltálcához B200mm