Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Fenékvéglemez kábeltálcához B300mm V2A SN061278 - 7084064

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fedél szélessége - 300 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Felület - egyéb

  • Funkciótartásra alkalmas - Nem

  • Rozsdamentes acél, felületkezelt - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196232154

Sonepar cikkszám

SN061278

Gyártói cikkszám

7084064

Gyártói típuskód

BEB 300 A2

Fedél szélessége:

300 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Felület:

egyéb

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Anyagminőség:

rozsda- és saválló acél

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca alsó végzáró elem ; Fenékvéglemez kábeltálcához B300mm