OBO - Fenékvéglemez kábeltálcához B400mm szalaghorganyzott SN061282 - 7083408
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél szélessége - 400 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Funkciótartásra alkalmas - Igen
Rozsdamentes acél, felületkezelt - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196231317
Sonepar cikkszám
SN061282
Gyártói cikkszám
7083408
Gyártói típuskód
BEB 400 FS
Fedél szélessége:
400 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca alsó végzáró elem ; Fenékvéglemez kábeltálcához B400mm szalaghorganyzott