Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Fenékvéglemez kábeltálcához B500mm cink-alu bevonat SN061286 - 7083638

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fedél szélessége - 500 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott cink-alumíniummal

  • Funkciótartásra alkalmas - Nem

  • Rozsdamentes acél, felületkezelt - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196024490

Sonepar cikkszám

SN061286

Gyártói cikkszám

7083638

Gyártói típuskód

BEB 500 DD

Fedél szélessége:

500 mm

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott cink-alumíniummal

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca alsó végzáró elem ; Fenékvéglemez kábeltálcához B500mm cink-alu bevonat