OBO - Fenékvéglemez kábeltálcához B50mm cink-alu bevonat SN061287 - 7083616
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél szélessége - 50 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott cink-alumíniummal
Funkciótartásra alkalmas - Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt - Nem
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196100934
Sonepar cikkszám
SN061287
Gyártói cikkszám
7083616
Gyártói típuskód
BEB 050 DD
Fedél szélessége:
50 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott cink-alumíniummal
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca alsó végzáró elem ; Fenékvéglemez kábeltálcához B50mm cink-alu bevonat