OBO - Fenékvéglemez kábeltálcához B550mm cink-alu bevonat SN061289 - 7083640
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél szélessége - 550 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott cink-alumíniummal
Funkciótartásra alkalmas - Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196100996
Sonepar cikkszám
SN061289
Gyártói cikkszám
7083640
Gyártói típuskód
BEB 550 DD
Fedél szélessége:
550 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott cink-alumíniummal
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca alsó végzáró elem ; Fenékvéglemez kábeltálcához B550mm cink-alu bevonat