OBO - Fenékvéglemez kábeltálcához B550mm szalaghorganyzott SN061288 - 7083556
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél szélessége - 550 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Funkciótartásra alkalmas - Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196231430
Sonepar cikkszám
SN061288
Gyártói cikkszám
7083556
Gyártói típuskód
BEB 550 FS
Fedél szélessége:
550 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca alsó végzáró elem ; Fenékvéglemez kábeltálcához B550mm szalaghorganyzott