OBO - Feszítőfogó feszítőszalaghoz 6498019 - 6498019
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábelkötöző anyaga - rozsdamentes acél
Kábelkötöző szélessége - 17-17 mm
Indító feszültség - beállítható
Szerszám anyaga - fém
Tulajdonság - automatikus levágás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196209897
Sonepar cikkszám
6498019
Gyártói cikkszám
6498019
Gyártói típuskód
575
Kábelkötöző anyaga:
rozsdamentes acél
Kábelkötöző szélessége:
17-17 mm
Indító feszültség:
beállítható
Szerszám anyaga:
fém
Tulajdonság:
automatikus levágás
MIL-specifikáció:
Nem
Kéziszerszámok ; Kábelkötegelő szerszám ; Feszítőfogó feszítőszalaghoz