OBO - Feszítőhuzal 19x2,1mm ónozott SN061295 - 5021656
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Keresztmetszet - 70 mm2
Külső átmérő - 10.5 mm
Anyag - réz
Egyeres huzalok átmérője - 2.1 mm
Felület - ónozott
Csomagolás és feltételek
50 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195938668
Sonepar cikkszám
SN061295
Gyártói cikkszám
5021656
Gyártói típuskód
S-11-CU SN
Keresztmetszet:
70 mm2
Külső átmérő:
10.5 mm
Anyag:
réz
Egyeres huzalok átmérője:
2.1 mm
Felület:
ónozott
Érszám:
19
Köpeny anyaga:
nincs
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Fémsodrony ; Feszítőhuzal 19x2,1mm ónozott