Nem visszaküldhető

OBO - Feszítőhuzal-bilincs 4-9 mm átmérőjű sodronyhoz 11-16mm V4A SN061306 - 1404168

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Feszítőhuzal átmérő - 9-9 mm

  • Kábelátmérő - 11-16 mm

  • Kábelek száma - 1

  • Kivitel - nem szigetelt

  • Anyag - rozsdamentes acél

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195901792

Sonepar cikkszám

SN061306

Gyártói cikkszám

1404168

Gyártói típuskód

1020 11-16 A4

Feszítőhuzal átmérő:

9-9 mm

Kábelátmérő:

11-16 mm

Kábelek száma:

1

Kivitel:

nem szigetelt

Anyag:

rozsdamentes acél

Felület:

kezeletlen

Vezetékrögzítők ; Feszítő bilincs ; Feszítőhuzal-bilincs 4-9 mm átmérőjű sodronyhoz 11-16mm