Nem visszaküldhető

OBO - Feszítőhuzal-bilincs 4-9 mm átmérőjű sodronyhoz 14-18mm V4A SN061307 - 1404184

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Feszítőhuzal átmérő - 9-9 mm

  • Kábelátmérő - 14-18 mm

  • Kábelek száma - 1

  • Kivitel - nem szigetelt

  • Anyag - rozsdamentes acél

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195901808

Sonepar cikkszám

SN061307

Gyártói cikkszám

1404184

Gyártói típuskód

1020 14-18 A4

Feszítőhuzal átmérő:

9-9 mm

Kábelátmérő:

14-18 mm

Kábelek száma:

1

Kivitel:

nem szigetelt

Anyag:

rozsdamentes acél

Felület:

kezeletlen

Vezetékrögzítők ; Feszítő bilincs ; Feszítőhuzal-bilincs 4-9 mm átmérőjű sodronyhoz 14-18mm