OBO - Feszítőhuzal-bilincs 4-9 mm átmérőjű sodronyhoz 19-28mm V4A SN061308 - 1404292
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszítőhuzal átmérő - 9-9 mm
Kábelátmérő - 19-28 mm
Kábelek száma - 1
Kivitel - nem szigetelt
Anyag - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195901815
Sonepar cikkszám
SN061308
Gyártói cikkszám
1404292
Gyártói típuskód
1020 18-28 A4
Feszítőhuzal átmérő:
9-9 mm
Kábelátmérő:
19-28 mm
Kábelek száma:
1
Kivitel:
nem szigetelt
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
kezeletlen
Vezetékrögzítők ; Feszítő bilincs ; Feszítőhuzal-bilincs 4-9 mm átmérőjű sodronyhoz 19-28mm