Nem visszaküldhető

OBO - Feszítőhuzal-bilincs műanyag betéttel 6-13mm V4A SN061309 - 2307622

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Feszítőhuzal átmérő - 9-9 mm

  • Kábelátmérő - 6-13 mm

  • Kábelek száma - 1

  • Kivitel - nem szigetelt

  • Anyag - rozsdamentes acél

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195901853

Sonepar cikkszám

SN061309

Gyártói cikkszám

2307622

Gyártói típuskód

4021 K 6-13 A4

Feszítőhuzal átmérő:

9-9 mm

Kábelátmérő:

6-13 mm

Kábelek száma:

1

Kivitel:

nem szigetelt

Anyag:

rozsdamentes acél

Felület:

kezeletlen

Vezetékrögzítők ; Feszítő bilincs ; Feszítőhuzal-bilincs műanyag betéttel 6-13mm