OBO - Feszítőhuzal-bilincs műanyag betéttel 9-16mm V4A SN061310 - 2307638
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszítőhuzal átmérő - 9-9 mm
Kábelátmérő - 9-16 mm
Kábelek száma - 1
Kivitel - nem szigetelt
Anyag - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195901860
Sonepar cikkszám
SN061310
Gyártói cikkszám
2307638
Gyártói típuskód
4021 K 9-16 A4
Feszítőhuzal átmérő:
9-9 mm
Kábelátmérő:
9-16 mm
Kábelek száma:
1
Kivitel:
nem szigetelt
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
kezeletlen
Vezetékrögzítők ; Feszítő bilincs ; Feszítőhuzal-bilincs műanyag betéttel 9-16mm