OBO - Feszítőhuzal nehéz kivitel 20-40mm mer thorg SN061300 - 1486238
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítés módja - szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem - csavarmenet
Alkalmazható karimavastagságig - 20-40 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196342167
Sonepar cikkszám
SN061300
Gyártói cikkszám
1486238
Gyártói típuskód
SSP 20-40 M6 FT
Rögzítés módja:
szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem:
csavarmenet
Alkalmazható karimavastagságig:
20-40 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Zsanéros:
Nem
Zsanér beállítható:
Nem
Rögzítéstechnika ; Peremkapocs rögzítő ; Feszítőhuzal nehéz kivitel 20-40mm mer thorg