OBO - Feszítőhuzal nehéz kivitel 20-40mm V2A SN061296 - 1486242
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítés módja - szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem - csavarmenet
Alkalmazható karimavastagságig - 20-40 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196342174
Sonepar cikkszám
SN061296
Gyártói cikkszám
1486242
Gyártói típuskód
SSP 20-40 M6 A2
Rögzítés módja:
szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem:
csavarmenet
Alkalmazható karimavastagságig:
20-40 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
kezeletlen
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Zsanéros:
Nem
Zsanér beállítható:
Nem
Rögzítéstechnika ; Peremkapocs rögzítő ; Feszítőhuzal nehéz kivitel 20-40mm