Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Feszítőhuzal nehéz kivitel 20-40mm V4A SN061299 - 1486294

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Rögzítés módja - szorítás

  • Csatlakozási mód/szerkezeti elem - csavarmenet

  • Alkalmazható karimavastagságig - 20-40 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196342228

Sonepar cikkszám

SN061299

Gyártói cikkszám

1486294

Gyártói típuskód

SSP 20-40 M8 A4

Rögzítés módja:

szorítás

Csatlakozási mód/szerkezeti elem:

csavarmenet

Alkalmazható karimavastagságig:

20-40 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Felület:

kezeletlen

Csavarmenet mérete (metrikus):

8

Zsanéros:

Nem

Zsanér beállítható:

Nem

Anyagminőség:

rozsdamentes acél 316 L (1.4404)

Rögzítéstechnika ; Peremkapocs rögzítő ; Feszítőhuzal nehéz kivitel 20-40mm