OBO - Feszítőhuzal nehéz kivitel 6-21mm mer thorg SN061305 - 1486232
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítés módja - szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem - csavarmenet
Alkalmazható karimavastagságig - 6-21 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196342112
Sonepar cikkszám
SN061305
Gyártói cikkszám
1486232
Gyártói típuskód
SSP 6-21 M6 FT
Rögzítés módja:
szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem:
csavarmenet
Alkalmazható karimavastagságig:
6-21 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Zsanéros:
Nem
Zsanér beállítható:
Nem
Rögzítéstechnika ; Peremkapocs rögzítő ; Feszítőhuzal nehéz kivitel 6-21mm mer thorg