OBO - Feszítőhuzal nehéz kivitel 6-21MM ST SN053120 - 1486282
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítés módja - szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem - csavarmenet
Alkalmazható karimavastagságig - 6-21 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196342129
Sonepar cikkszám
SN053120
Gyártói cikkszám
1486282
Gyártói típuskód
SSP 6-21 M8 FT
Rögzítés módja:
szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem:
csavarmenet
Alkalmazható karimavastagságig:
6-21 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
8
Zsanéros:
Nem
Zsanér beállítható:
Nem
Rögzítéstechnika ; Peremkapocs rögzítő ; Feszítőhuzal nehéz kivitel 6-21MM ST