OBO - Feszítőhuzal nehéz kivitel 6-21mm V2A SN061301 - 1486234
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítés módja - szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem - csavarmenet
Alkalmazható karimavastagságig - 6-21 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196342136
Sonepar cikkszám
SN061301
Gyártói cikkszám
1486234
Gyártói típuskód
SSP 6-21 M6 A2
Rögzítés módja:
szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem:
csavarmenet
Alkalmazható karimavastagságig:
6-21 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
kezeletlen
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Zsanéros:
Nem
Zsanér beállítható:
Nem
Rögzítéstechnika ; Peremkapocs rögzítő ; Feszítőhuzal nehéz kivitel 6-21mm