OBO - Feszítőhuzal nehéz kivitel 6-21mm V2A SN061303 - 1486284
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítés módja - szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem - csavarmenet
Alkalmazható karimavastagságig - 6-21 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196342143
Sonepar cikkszám
SN061303
Gyártói cikkszám
1486284
Gyártói típuskód
SSP 6-21 M8 A2
Rögzítés módja:
szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem:
csavarmenet
Alkalmazható karimavastagságig:
6-21 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
kezeletlen
Csavarmenet mérete (metrikus):
8
Zsanéros:
Nem
Zsanér beállítható:
Nem
Anyagminőség:
rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)
Rögzítéstechnika ; Peremkapocs rögzítő ; Feszítőhuzal nehéz kivitel 6-21mm