Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Feszítőszalag 100m SN061311 - 7203131

MásolásMásolás
OBO - Feszítőszalag  100m SN061311

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Felület - kezeletlen

  • Szélesség - 15 mm

  • Szín - egyéb

  • Szalag típusa - egyenes

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195993056

Sonepar cikkszám

SN061311

Gyártói cikkszám

7203131

Gyártói típuskód

FSB-SB 100

Anyag:

acél

Felület:

kezeletlen

Szélesség:

15 mm

Szín:

egyéb

Szalag típusa:

egyenes

Anyagminőség:

egyéb

Rögzítéstechnika ; Hiltiszalag ; Feszítőszalag 100m