OBO - Feszítőszalag 17x1mm kék-antracit 6490034 - 6490034
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - kezeletlen
Szélesség - 17 mm
Szín - egyéb
Perforációs sorok száma - 0
Csomagolás és feltételek
25 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196209415
Sonepar cikkszám
6490034
Gyártói cikkszám
6490034
Gyártói típuskód
574 03 BA
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
kezeletlen
Szélesség:
17 mm
Szín:
egyéb
Perforációs sorok száma:
0
Szakítőerő:
2.25 N
Rögzítéstechnika ; Hiltiszalag ; Feszítőszalag 17x1mm kék-antracit