OBO - Feszítőszalag műanyag bevonattal 17x1,0 25m fekete SN061313 - 6490026
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - kezeletlen
Szín - fekete
Szakítőerő - 2.25 N
Csomagolás és feltételek
25 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196498079
Sonepar cikkszám
SN061313
Gyártói cikkszám
6490026
Gyártói típuskód
574 03 SW
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
kezeletlen
Szín:
fekete
Szakítőerő:
2.25 N
Rögzítéstechnika ; Hiltiszalag ; Feszítőszalag műanyag bevonattal 17x1,0 25m fekete