OBO - Feszítőszalag zárócsattal műa bev 650x16,5x1,2 patinás zöld SN061316 - 6490174
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - műanyaggal bevont
Szélesség - 16.5 mm
Szín - egyéb
Perforációs sorok száma - 0
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196209712
Sonepar cikkszám
SN061316
Gyártói cikkszám
6490174
Gyártói típuskód
574 05 65 PGN
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
műanyaggal bevont
Szélesség:
16.5 mm
Szín:
egyéb
Perforációs sorok száma:
0
Szakítőerő:
3.5 N
Rögzítéstechnika ; Hiltiszalag ; Feszítőszalag zárócsattal műa bev 650x16,5x1,2 patinás zöld