OBO - Feszítőszalag zárócsattal műa bevon 450x17x1 galv horg szürk SN061317 - 6490125
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - műanyaggal bevont
Szélesség - 17 mm
Szín - egyéb
Perforációs sorok száma - 0
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195705482
Sonepar cikkszám
SN061317
Gyártói cikkszám
6490125
Gyártói típuskód
574 03 45 STGR
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
műanyaggal bevont
Szélesség:
17 mm
Szín:
egyéb
Perforációs sorok száma:
0
Szakítőerő:
1.35 N
Rögzítéstechnika ; Hiltiszalag ; Feszítőszalag zárócsattal műa bevon 450x17x1 galv horg szürk