OBO - Feszítőszalag zárócsattal műa bevonattal 300x17x1,0 fekete SN061320 - 6490111
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - műanyaggal bevont
Szélesség - 17 mm
Szín - egyéb
Perforációs sorok száma - 0
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195705475
Sonepar cikkszám
SN061320
Gyártói cikkszám
6490111
Gyártói típuskód
574 03 30 SW
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
műanyaggal bevont
Szélesség:
17 mm
Szín:
egyéb
Perforációs sorok száma:
0
Szakítőerő:
2.25 N
Rögzítéstechnika ; Hiltiszalag ; Feszítőszalag zárócsattal műa bevonattal 300x17x1,0 fekete