OBO - FineController telefonvédelemmel 230V hófehér SN061322 - 5092824
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Távjelző kapcsolattal - Nem
3. típus vizsgálati osztály - Igen
Védettség (IP) - IP20
Névleges áram - 16 A
Jelzés az eszközön - vizuális
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195035237
Sonepar cikkszám
SN061322
Gyártói cikkszám
5092824
Gyártói típuskód
FC-TAE-D
Távjelző kapcsolattal:
Nem
3. típus vizsgálati osztály:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Névleges áram:
16 A
Jelzés az eszközön:
vizuális
Zavarszűrővel:
Nem
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető gyengeáramú készülékekhez dugaljas kivitel ; FineController telefonvédelemmel 230V hófehér