OBO - FineController telefonvédelemmel 230V hófehér SN061323 - 5092828
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - adapter
Névleges áram - 16 A
Csatlakozó (információs technika) - RJ12
Jel-névleges feszültség DC - 1.5 V
Névleges feszültség AC - 230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195047254
Sonepar cikkszám
SN061323
Gyártói cikkszám
5092828
Gyártói típuskód
FC-RJ-D
Szerelési mód:
adapter
Névleges áram:
16 A
Csatlakozó (információs technika):
RJ12
Jel-névleges feszültség DC:
1.5 V
Névleges feszültség AC:
230 V
Legmagasabb tartós feszültség AC:
275 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
275 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
3 kA
Teljes levezető lökésáram (8/20):
1.2 kA
Védelmi szint L-N:
1.52 kV
Védelmi szint L-PE/N-PE:
1.2 kV
Jel-névleges levezetési áramlökés (8/20):
1.2 kA
Jel-határfrekvencia:
0.7 MHz
Jelzés az eszközön:
vizuális
Távjelző kapcsolattal:
Nem