Nem visszaküldhető

OBO - Flex vezetékcsatorna 1000mm szürkésfekete SN061324 - 6154930

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 20 mm

  • Szélesség - 60 mm

  • Rögzítés módja - vezető sínek

  • Anyag - műanyag

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196277995

Sonepar cikkszám

SN061324

Gyártói cikkszám

6154930

Gyártói típuskód

FLK-2K SWGR

Magasság:

20 mm

Szélesség:

60 mm

Rögzítés módja:

vezető sínek

Anyag:

műanyag

Szín:

egyéb

Fix/állandó választófalak száma:

1

Hosszúság:

1000 mm

Halogénmentes:

Nem

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

RAL-szám:

7021

Vezetékcsatornák ; Hajlékony vezetékcsatorna ; Flex vezetékcsatorna 1000mm szürkésfekete