Nem visszaküldhető

OBO - Flex vezetékcsatorna 1000mm világosszürke SN061325 - 6154922

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 20 mm

  • Szélesség - 60 mm

  • Rögzítés módja - vezető sínek

  • Anyag - műanyag

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196277575

Sonepar cikkszám

SN061325

Gyártói cikkszám

6154922

Gyártói típuskód

FLK-2K LGR

Magasság:

20 mm

Szélesség:

60 mm

Rögzítés módja:

vezető sínek

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Fix/állandó választófalak száma:

1

Hosszúság:

1000 mm

Halogénmentes:

Nem

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

RAL-szám:

7035

Vezetékcsatornák ; Hajlékony vezetékcsatorna ; Flex vezetékcsatorna 1000mm világosszürke