OBO - Flexibilis perforált csatorna öntapadós hófehér SX104774 - 6132604
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 24 mm
Szélesség - 24 mm
Szín - fehér
Anyag - polipropilén (PP)
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196727728
Sonepar cikkszám
SX104774
Gyártói cikkszám
6132604
Gyártói típuskód
VF 20KB rws
Magasság:
24 mm
Szélesség:
24 mm
Szín:
fehér
Anyag:
polipropilén (PP)
Halogénmentes:
Igen
Oldalfal típusa:
perforált
Rögzítés módja:
öntapadós és alsó perforáció
Hosszúság:
500 mm
Nyílás távolsága:
13 mm
Átmérő:
20 mm
Nyílás szélessége:
8 mm
Önkioltó:
Igen
Fedéllel:
Nem
Rugalmas:
Igen
RAL-szám:
9010
Hasznos keresztmetszet:
360 mm2
Flexibilis perforált csatorna öntapadós hófehér