Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Födémkengyel 10,5 mm-es oldalperforálással 80x40 V4A SN061346 - 6356113

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 40 mm

  • Hosszúság - 80 mm

  • Magasság - 40 mm

  • Kivitel - egyéb

  • Anyag - rozsdamentes acél

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195991830

Sonepar cikkszám

SN061346

Gyártói cikkszám

6356113

Gyártói típuskód

DB A4

Szélesség:

40 mm

Hosszúság:

80 mm

Magasság:

40 mm

Kivitel:

egyéb

Anyag:

rozsdamentes acél

Felület:

egyéb

Zsanéros:

Nem

Állítható:

Nem

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Anyagminőség:

rozsda- és saválló acél

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer mennyezeti függesztő konzol ; Födémkengyel 10,5 mm-es oldalperforálással 80x40