Nem visszaküldhető

OBO - Fogazott alátét M10 V4A SN061334 - 3405111

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Felület - kezeletlen

  • Kivitel - hullámozott

  • Belső átmérő - 10.5 mm

  • Külső átmérő - 18.1 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195909750

Sonepar cikkszám

SN061334

Gyártói cikkszám

3405111

Gyártói típuskód

LWS M10 A4

Anyag:

rozsdamentes acél

Felület:

kezeletlen

Kivitel:

hullámozott

Belső átmérő:

10.5 mm

Külső átmérő:

18.1 mm

Metrikus csavarmérethez:

10

Vastagság:

3 mm

Rögzítéstechnika ; Alátét ; Fogazott alátét M10