OBO - Fogazott alátét M12 V4A SN061335 - 3404385
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - kezeletlen
Anyagminőség - rozsdamentes acél 316 (V4A)
Kivitel - nyitott külső fogazat
Belső átmérő - 13 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196095537
Sonepar cikkszám
SN061335
Gyártói cikkszám
3404385
Gyártói típuskód
SWS M12 A4
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
rozsdamentes acél 316 (V4A)
Kivitel:
nyitott külső fogazat
Belső átmérő:
13 mm
Külső átmérő:
20.5 mm
Metrikus csavarmérethez:
12
Vastagság:
3 mm
Rögzítéstechnika ; Körmös alátét ; Fogazott alátét M12