OBO - Fogazott alátét M12 V4A SN061336 - 3405127
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - kezeletlen
Kivitel - hullámozott
Belső átmérő - 12.5 mm
Külső átmérő - 21.1 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195909774
Sonepar cikkszám
SN061336
Gyártói cikkszám
3405127
Gyártói típuskód
LWS M12 A4
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
kezeletlen
Kivitel:
hullámozott
Belső átmérő:
12.5 mm
Külső átmérő:
21.1 mm
Metrikus csavarmérethez:
12
Vastagság:
3.5 mm
Rögzítéstechnika ; Alátét ; Fogazott alátét M12